曜日別特売

折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック

折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック - ナカバヤシ折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック - ナカバヤシ折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック - ナカバヤシ折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック - ナカバヤシ折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック - ナカバヤシ折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック - ナカバヤシ折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック - ナカバヤシ折りたたみ式モニタースタンド【PRK-P4224】ブラック - ナカバヤシ

モニタースタンドの横幅を3段階(420mm/470mm/520mm)に調整できます。
小物収納に便利なトレー付き
スマホ・タブレットを立てかけられるスタンド付き
耐荷重10kgまで積載可能な厚さ200mm天板を採用
接地面にはデスクを傷つけない滑り止め付き
キーボードやマウスをモニタースタンドの下に収納できます(※横幅520mmに調整した場合)

用途机上をスッキリ、横幅3段階調整材質ABS/スチール本体質量(kg)1.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420/470/520×200×80収納寸法(mm)【キーボード】内寸:約W256/368/480×D200、【小物トレー】内寸:約W156×D110×H10総耐荷重(kg)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413397PRK-P4224BK
9,350
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする