オカザキ
EVAサンダル
軽量でさっと履けるEVAサンダル
水にも強く、軽い履き心地
用途
軽量スリッパ
材質
EVA樹脂
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×200×80
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70411121
-
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
70411130
-
グレー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください