曜日別特売

集中スイッチ付 雷サージタップ 2口

集中スイッチ付 雷サージタップ 2口 - アイメディア集中スイッチ付 雷サージタップ 2口 - アイメディア

コードを抜かずに電源をON/OFFできるスイッチ付タップです。
コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。

仕様絶縁カバー:○材質ABS樹脂質量(g)42定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数2個口寸法(cm)約4.2×4.5×5最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704134761009480
800
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする