曜日別特売

差し込み口が干渉しない回転タップ

差し込み口が干渉しない回転タップ - アイメディア差し込み口が干渉しない回転タップ - アイメディア差し込み口が干渉しない回転タップ - アイメディア差し込み口が干渉しない回転タップ - アイメディア

差し込み口がクルッと180°回転する4個口のタップです。
3方向からコンセントを差すことができ、隣のコンセントを塞いだりぶつかったりする問題を解消します。差し込み口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます。
1mの延長コード付きで、家具の裏など狭い場所での配線にも便利です。
雷ガード付きで、落雷による雷サージから大切な家電を守ります。
プラグには耐トラッキングカバーを採用し、発熱やトラッキングによる事故を防ぎます。
コードは二重被ふく採用で、丈夫で長く使えるつくりになっています。

仕様絶縁カバー:○材質ABS樹脂質量(g)190定格125V 15A 合計1500Wまでケーブル長(m)1コンセント個数4個口寸法(cm)約2.4×17.2×3.1最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)650雷ガード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704134851010586
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする