曜日別特売

シンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト

シンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト - ナカバヤシシンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト - ナカバヤシシンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト - ナカバヤシシンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト - ナカバヤシシンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト - ナカバヤシシンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト - ナカバヤシシンプルUSB有線テンキーボード/ホワイト - ナカバヤシ

19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。
※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のこと。
メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。
LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。
コンパクトサイズで机の上も広々使えます。
使用頻度が高く、計算に便利な00キー。
NumLock非連動機能搭載。
<ご使用上の注意>
Windows専用。

用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。ケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)コネクタキー数19(NumLock含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23キー方式メンブレン式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412399TNK-SU234W
3,110
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする