曜日別特売

USB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト

USB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト - ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト - ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト - ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト - ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト - ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト - ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト - ナカバヤシUSB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト - ナカバヤシ

スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。
キーの組み合わせを覚える必要はありません。
ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。
Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。
薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。
本製品はUSB Type-C接続です。
<ご使用上の注意>
ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。
お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。
MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。
本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。

用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19内容量1個
取扱説明書:(0.62MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413196TNK-SU235SLW
5,500
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする