曜日別特売

Zoom対応USB有線テンキー/ブラック

Zoom対応USB有線テンキー/ブラック - ナカバヤシZoom対応USB有線テンキー/ブラック - ナカバヤシZoom対応USB有線テンキー/ブラック - ナカバヤシZoom対応USB有線テンキー/ブラック - ナカバヤシZoom対応USB有線テンキー/ブラック - ナカバヤシZoom対応USB有線テンキー/ブラック - ナカバヤシZoom対応USB有線テンキー/ブラック - ナカバヤシZoom対応USB有線テンキー/ブラック - ナカバヤシ

マイクON/OFF・ビデオON/OFF・挙手といった割り当てキー付き
オンラインでのミーティングや授業中にワンタッチですばやく切り替え
隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。
USB接続ですぐにつかえます。
反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長
NumLock非連動タイプ
<ご使用上の注意>
MacOSには対応していません。
「割り当てキー」はZoom専用です。

用途Zoomで使える割り当てキー付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPCキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70412259TNK-SU239BK
2,830
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする