曜日別特売

シンプルUSBテンキーボード/ホワイト

シンプルUSBテンキーボード/ホワイト - ナカバヤシシンプルUSBテンキーボード/ホワイト - ナカバヤシシンプルUSBテンキーボード/ホワイト - ナカバヤシシンプルUSBテンキーボード/ホワイト - ナカバヤシシンプルUSBテンキーボード/ホワイト - ナカバヤシ

・テンキーのないPCの入力サポートに
・USB 接続ですぐに使える!
・電卓のように使える「00」キー
・キーピッチ19mm
・ケーブル長150cm
・NumLock非連動仕様
・ Windows専用
*全ての機器での動作を保証するものではありません。

用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70411918TNK-SU232W
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする