曜日別特売

USB有線薄型テンキーボード/シルバー

USB有線薄型テンキーボード/シルバー - ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/シルバー - ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/シルバー - ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/シルバー - ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/シルバー - ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/シルバー - ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/シルバー - ナカバヤシUSB有線薄型テンキーボード/シルバー - ナカバヤシ

薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。
ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。
表計算に便利な[Tab][00]キー
シックなグレーとシルバーの2色
NumLock非連動仕様
<ご使用上の注意>
Macでは使用できません。

用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413221TNK-SU231SL
5,690
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テンキーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする