SMC
CG1-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石なし
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
揺動受け金具
金具なし
オートスイッチ有無
オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70419505
CG1ZN32-310Z1
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
310
金具なし
¥
8,970
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
21日以内出荷
返品不可
70419521
CG1DN32-100Z1-W
クレビス形
100
2山ナックルジョイント
¥
7,550
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください