曜日別特売

ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series

ピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series - SMCピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series - SMCピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series - SMCピンチバルブ/エアオペレートタイプ LPVA Series - SMC

・フロントアクセスによりチューブ交換が容易
・まとめてのチューブ取外しが可能、作業時間最大40%削減
・コンパクト、軽量、短ピッチ取付可
・カバー付
・設置条件に応じてポート位置の選択が可能
・チューブサイズの変更が可能

使用流体【パイロット】空気保証耐圧力(MPa)0.6使用流体温度(℃)0~60(凍結なきこと)適合流体使用チューブに適応する気体及び液体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(3.14MB)取扱説明書:取扱説明書(1.67MB)
注意
※オートスイッチは別途手配必要
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ外径(Φmm)
弁形式
ポート位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70414079LPVA21-093/8"N.C.カバー開方向0°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414088LPVA21-09-R3/8"N.C.カバー開方向90°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414097LPVA21-09-U3/8"N.C.カバー開方向180°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414106LPVA21-09-L3/8"N.C.カバー開方向270°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414115LPVA22-093/8"N.O.カバー開方向0°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414131LPVA22-09-R3/8"N.O.カバー開方向90°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414140LPVA22-09-U3/8"N.O.カバー開方向180°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414149LPVA22-09-L3/8"N.O.カバー開方向270°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414158LPVA21-117/16"N.C.カバー開方向0°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414167LPVA21-11-R7/16"N.C.カバー開方向90°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414176LPVA21-11-U7/16"N.C.カバー開方向180°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414185LPVA21-11-L7/16"N.C.カバー開方向270°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414201LPVA22-117/16"N.O.カバー開方向0°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414210LPVA22-11-R7/16"N.O.カバー開方向90°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414219LPVA22-11-U7/16"N.O.カバー開方向180°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414228LPVA22-11-L7/16"N.O.カバー開方向270°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414237LPVA21-131/2"N.O.カバー開方向0°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414246LPVA21-13-R1/2"N.C.カバー開方向90°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414255LPVA21-13-U1/2"N.C.カバー開方向180°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414271LPVA21-13-L1/2"N.O.カバー開方向270°
30,450
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414280LPVA22-131/2"N.O.カバー開方向0°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414289LPVA22-13-R1/2"N.O.カバー開方向90°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414298LPVA22-13-U1/2"N.O.カバー開方向180°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
70414307LPVA22-13-L1/2"N.O.カバー開方向270°
26,600
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする