防水サロペット 3215

防水サロペット 3215 - カジメイク防水サロペット 3215 - カジメイク防水サロペット 3215 - カジメイク防水サロペット 3215 - カジメイク防水サロペット 3215 - カジメイク防水サロペット 3215 - カジメイク防水サロペット 3215 - カジメイク防水サロペット 3215 - カジメイク

農作業や運送業、洗車や水を使った作業に大活躍する防水サロペットです。防水胸当てが付いていますので、農作物収穫時の濡れたカゴなども運べます。
軽量PVCラミネート生地採用で、従来の同等生地より約40%も軽くなりました。
両脇に長めのファスナーが付いていて着脱が容易です。また、着用時にファスナーを開けることで中に溜まったムレを放出します。
背面のドローコードでウエストサイズの調整が可能です。
裾ドローコードを絞ることで風やほこりの侵入を防ぎ、また、丈調節が可能になります。

材質ポリエステル100%(PVCラミネート)耐水圧(mm)15000内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
尻廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704157863215ダークブラウンM74102108
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
704157953215ダークブラウンL76108114
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
704158113215ダークブラウンLL78114120
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
704158203215ダークブラウン3L80120126
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
704158293215ダークブラウン4L80126132
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
704158383215チャコールグレーM74102108
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
704158473215チャコールグレーL76108114
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
704158563215チャコールグレーLL78114120
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
704158653215チャコールグレー3L80120126
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
704158813215チャコールグレー4L80126132
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする