曜日別特売

ディフェンドレインフーディ 3294

ディフェンドレインフーディ 3294 - カジメイクディフェンドレインフーディ 3294 - カジメイクディフェンドレインフーディ 3294 - カジメイクディフェンドレインフーディ 3294 - カジメイクディフェンドレインフーディ 3294 - カジメイクディフェンドレインフーディ 3294 - カジメイクディフェンドレインフーディ 3294 - カジメイクディフェンドレインフーディ 3294 - カジメイク

日常使いにお手ごろ価格のこれ一着。頼れる防水力で雨も風も味方につけるフード一体型タイプのレインスーツです。
左胸に立体ポケット付きで手袋等も収納可能です。
フードのツバ先に芯を入れることにより、折れて視界を遮ることがなく安全です。
雨と風の浸入を防ぐファスナー裏水切り付きです。
ベタツキを抑えサラサラ快適な裏メッシュ仕様(上着のみ)。
左袖に反射プリントを装備しました。
安心の耐水圧10.000mm以上。

材質表地:ポリエステル100%(PVCラミネート) 裏地:ポリエステル100%(上着メッシュ)耐水圧(mm)10000内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704158903294ネイビーS6910669
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704158993294ネイビーM70.511171
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704159083294ネイビーL70.511673
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704159173294ネイビーLL72.512175
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704159263294ネイビー3L7412677
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704159353294ネイビー4L7613179
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704159513294オリーブS6910669
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704159603294オリーブM70.511171
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704159693294オリーブL70.511673
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704159783294オリーブLL72.512175
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704159873294オリーブ3L7412677
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704159963294オリーブ4L7613179
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704160053294ブラックS6910669
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704160213294ブラックM70.511171
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704160303294ブラックL70.511673
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704160393294ブラックLL72.512175
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704160483294ブラック3L7412677
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
704160573294ブラック4L7613179
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする