曜日別特売

エントラントレインスーツ 7251

エントラントレインスーツ 7251 - カジメイクエントラントレインスーツ 7251 - カジメイクエントラントレインスーツ 7251 - カジメイクエントラントレインスーツ 7251 - カジメイクエントラントレインスーツ 7251 - カジメイクエントラントレインスーツ 7251 - カジメイクエントラントレインスーツ 7251 - カジメイクエントラントレインスーツ 7251 - カジメイク

東レが開発したエントラント素材使用の高機能レインスーツです。防水性、透湿性に加え耐久撥水性にも非常に優れています。
発汗時でも呼吸するミクロの被膜を通して湿気がこもりにくく、ムレによる不快感を軽減します。
作業用ヘルメットの上からもしっかり被れるヘルメット対応型フードです。ヘルメットを被らない時もサイズ調整により頭にフィットします。
ジャケット前立ては隠しボタン仕様。背面にベンチレーション(通気口)を装備。また濡れては困るものの収納に便利な内ポケット付き。
ジャケット袖口幅、パンツ裾幅は面ファスナーで調整が可能です。
夜間でも安心、安全な反射材をジャケット右胸、背面中央、パンツ両裾に取付けました。

材質表地:ナイロン100%(PUコーティング) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)10000内容量1着
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704155767251オレンジS7011771
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704155857251オレンジM7212173
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156017251オレンジL7412575
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156107251オレンジLL7612977
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156197251オレンジ3L7813379
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156287251オレンジ4L8013781
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156377251オレンジ5L8214183
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156467251ネイビーS7011771
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156557251ネイビーM7212173
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156717251ネイビーL7412575
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156807251ネイビーLL7612977
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156897251ネイビー3L7813379
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704156987251ネイビー4L8013781
オープン
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
704157077251ネイビー5L8214183
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704157167251シルバーS7011771
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704157257251シルバーM7212173
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704157417251シルバーL7412575
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704157507251シルバーLL7612977
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704157597251シルバー3L7813379
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704157687251シルバー4L8013781
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
704157777251シルバー5L8214183
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする