曜日別特売

ダブルベンチレーションレインスーツ 7542

ダブルベンチレーションレインスーツ 7542 - カジメイクダブルベンチレーションレインスーツ 7542 - カジメイクダブルベンチレーションレインスーツ 7542 - カジメイクダブルベンチレーションレインスーツ 7542 - カジメイクダブルベンチレーションレインスーツ 7542 - カジメイクダブルベンチレーションレインスーツ 7542 - カジメイクダブルベンチレーションレインスーツ 7542 - カジメイクダブルベンチレーションレインスーツ 7542 - カジメイク

軽量透湿防水素材に背面ダブルベンチレーション(2つの通気口)を装備した新開発のレインスーツ(上下セット)です。ムレを強力に抑え、快適性をサポートします。
作業用ヘルメットの上からもしっかり被れるヘルメット対応型フードです。ヘルメットを被らない時もサイズ調整により頭にフィットします。
フードのツバ先に芯を入れることにより、折れて視界を遮ることがなく安全です。
ベタツキを抑える上下総裏メッシュや、ジャケットの両脇に収納に便利なポケット(フタは安全性を高める反射糸ステッチ)が付いています。
ジャケットの裾幅を調節するストッパー付きドローコード、パンツの裾巾を調節するスナップボタンが付いています。

材質表地:ポリエステル100%(PUコーティング) 裏地:ポリエステル100%(上下総裏メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000内容量1着
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704149017542マスタードS6811069
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704149107542マスタードM7011472
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704149197542マスタードL7211875
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704149287542マスタードLL7512278
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704149377542マスタード3L7812678
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704149467542マスタード4L8013481
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704149557542ロイヤルブルーS6811069
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704149717542ロイヤルブルーM7011472
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704149807542ロイヤルブルーL7211875
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704149897542ロイヤルブルーLL7512278
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704149987542ロイヤルブルー3L7812678
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704150077542ロイヤルブルー4L8013481
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704150167542ネイビーS6811069
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704150257542ネイビーM7011472
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704150417542ネイビーL7211875
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704150507542ネイビーLL7512278
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704150597542ネイビー3L7812678
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704150687542ネイビー4L8013481
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704150777542シルバーS6811069
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704150867542シルバーM7011472
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704150957542シルバーL7211875
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704151117542シルバーLL7512278
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704151207542シルバー3L7812678
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
704151297542シルバー4L8013481
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする