曜日別特売

バッグインレインスーツ 7592

バッグインレインスーツ 7592 - カジメイクバッグインレインスーツ 7592 - カジメイクバッグインレインスーツ 7592 - カジメイクバッグインレインスーツ 7592 - カジメイクバッグインレインスーツ 7592 - カジメイクバッグインレインスーツ 7592 - カジメイクバッグインレインスーツ 7592 - カジメイクバッグインレインスーツ 7592 - カジメイク

雨の日の自転車での通勤や通学に最適。リュックを背負ったまま着用可能な軽量透湿防水レインスーツです。
背面中央のファスナーを開けると大きくマチが広がり、リュックを濡らさずに着用出来ます、
ヘルメットの上からもしっかり被れるヘルメット対応型フードです。ヘルメットを被らない時もサイズ調整により頭にフィットします。
フードのツバ先に芯を入れることにより、折れて視界を遮ることがなく安全です。
別売のバイザー(V-002)をフードツバ裏のドットボタンに取り付ければ、顔が濡れるのを防げます。
手の甲をカバーし袖口のズリ上りも防ぐ手甲カバー、お尻の縫い目をなくし防水性を高めたパンツ、パンツの裾巾調節機能、背面右肩とパンツ両裾裏リフレクターなど便利な機能が付いています。
持ち運びに便利な持ち手つきの収納袋。

材質ポリエステル100%(TPUラミネート)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000内容量1着
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704153577592アイボリーSS68【最大】153【最小】10888
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704153667592アイボリーS70【最大】157【最小】11290
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704153757592アイボリーM72【最大】161【最小】11692
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704153917592アイボリーL74【最大】165【最小】12094
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154007592アイボリーLL76【最大】169【最小】12496
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154097592アイボリー3L78【最大】173【最小】12898
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154187592アイボリー4L80【最大】177【最小】132100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154277592ネイビーM72【最大】161【最小】11692
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154367592ネイビーL74【最大】165【最小】12094
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154457592ネイビーLL76【最大】169【最小】12496
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154617592ネイビー3L78【最大】173【最小】12898
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154707592ネイビー4L80【最大】177【最小】132100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154797592オリーブM72【最大】161【最小】11692
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154887592オリーブL74【最大】165【最小】12094
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704154977592オリーブLL76【最大】169【最小】12496
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704155067592オリーブ3L78【最大】173【最小】12898
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704155157592オリーブ4L80【最大】177【最小】132100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704155317592ブラックM72【最大】161【最小】11692
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704155407592ブラックL74【最大】165【最小】12094
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704155497592ブラックLL76【最大】169【最小】12496
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704155587592ブラック3L78【最大】173【最小】12898
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704155677592ブラック4L80【最大】177【最小】132100
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする