曜日別特売

アクティブストレッチサロペット 6787

アクティブストレッチサロペット 6787 - カジメイクアクティブストレッチサロペット 6787 - カジメイクアクティブストレッチサロペット 6787 - カジメイクアクティブストレッチサロペット 6787 - カジメイクアクティブストレッチサロペット 6787 - カジメイクアクティブストレッチサロペット 6787 - カジメイクアクティブストレッチサロペット 6787 - カジメイクアクティブストレッチサロペット 6787 - カジメイク

アクティブな活動を支えるタフな耐久性としなやかな伸縮性。動きやすいストレッチと引き裂きに強いリップストップ素材を採用したサロペットです。
フロントはフルオープンダブルファスナー仕様で脱ぎ着しやすく、下からも開けられ脱がずに用が足せます。
左右胸、脇、お尻と右脇にスマホも入るポケットと合計7個のポケットが付いて収納力抜群です。

材質ポリエステル100%内容量1着
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
尻廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704143596787ネイビーM7499113
オープン
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
704143686787ネイビーL76104118
オープン
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
704143776787ネイビーLL78109123
オープン
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
704143866787ネイビー3L80114128
オープン
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
704143956787オリーブM7499113
オープン
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
704144116787オリーブL76104118
オープン
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
704144206787オリーブLL78109123
オープン
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
704144296787オリーブ3L80114128
オープン
3,980
4,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする