曜日別特売

オルパスジャケット 6840

オルパスジャケット 6840 - カジメイクオルパスジャケット 6840 - カジメイクオルパスジャケット 6840 - カジメイクオルパスジャケット 6840 - カジメイクオルパスジャケット 6840 - カジメイクオルパスジャケット 6840 - カジメイクオルパスジャケット 6840 - カジメイクオルパスジャケット 6840 - カジメイク

ウインドブレーカーでも合羽でもないNEWコンセプトウエア。オールシーズン、どんなシーンでも使い勝手の良いジャケットです。
背中生地に斜め裁断を施し、よく伸びる高いストレッチ性を実現しました。
ムレやすい腕の下にはベンチレーション(通気口)を装備してムレ感を抑えます。
袖とフードに取り付けられたメッシュにより、さらりとした肌触りです。
突然の雨にも対応可能な耐水透湿素材です(レインウェアではありません)。

材質表地:ポリエステル100%(TPUラミネート) 裏地:ポリエステル100%(メッシュ)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000内容量1着
注意
※レインウェアではありません。
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704144386840ベージュM11672160~170
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704144476840ベージュL12074170~180
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704144566840ベージュLL12476175~185
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704144656840ベージュ3L12878175~185
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704144816840オリーブM11672160~170
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704144906840オリーブL12074170~180
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704144996840オリーブLL12476175~185
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704145086840オリーブ3L12878175~185
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704145176840ブラックM11672160~170
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704145266840ブラックL12074170~180
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704145356840ブラックLL12476175~185
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
704145516840ブラック3L12878175~185
オープン
2,480
2,728(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする