曜日別特売

バッグインレインコート 7591

バッグインレインコート 7591 - カジメイクバッグインレインコート 7591 - カジメイクバッグインレインコート 7591 - カジメイクバッグインレインコート 7591 - カジメイクバッグインレインコート 7591 - カジメイクバッグインレインコート 7591 - カジメイクバッグインレインコート 7591 - カジメイクバッグインレインコート 7591 - カジメイク

雨の日の自転車での通勤や通学に最適。リュックを背負ったまま着用可能な軽量透湿防水レインコートです。
背面中央のファスナーを開けると大きくマチが広がり、リュックを濡らさずに着用出来ます、
ヘルメットの上からもしっかり被れるヘルメット対応型フードです。ヘルメットを被らない時もサイズ調整により頭にフィットします。
フードのツバ先に芯を入れることにより、折れて視界を遮ることがなく安全です。
別売のバイザー(V-002)をフードツバ裏のドットボタンに取り付ければ、顔が濡れるのを防げます。
手の甲をカバーし袖口のズリ上りも防ぐ手甲カバー、前裾部分にはファスナーの隙間からの雨の浸入を軽減する三角布、背面右肩にリフレクターなど便利な機能が付いています。
持ち運びに便利な持ち手つきの収納袋。

材質ポリエステル100%(TPUラミネート)耐水圧(mm)10000透湿度(g/m2)5000内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704151387591アイボリーSS【最大】153【最小】108105145~155
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704151477591アイボリーS【最大】157【最小】112110150~160
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704151567591アイボリーM【最大】161【最小】116115160~170
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704151657591アイボリーL【最大】165【最小】120120170~180
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704151817591アイボリーLL【最大】169【最小】124125175~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704151907591アイボリー3L【最大】173【最小】128130175~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704151997591アイボリー4L【最大】177【最小】132135180~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704152087591ネイビーM【最大】161【最小】116115160~170
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704152177591ネイビーL【最大】165【最小】120120170~180
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704152267591ネイビーLL【最大】169【最小】124125175~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704152357591ネイビー3L【最大】173【最小】128130175~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704152517591ネイビー4L【最大】177【最小】132135180~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704152607591オリーブM【最大】161【最小】116115160~170
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704152697591オリーブL【最大】165【最小】120120170~180
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704152787591オリーブLL【最大】169【最小】124125175~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704152877591オリーブ3L【最大】173【最小】128130175~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704152967591オリーブ4L【最大】177【最小】132135180~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704153057591ブラックM【最大】161【最小】116115160~170
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704153217591ブラックL【最大】165【最小】120120170~180
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704153307591ブラックLL【最大】169【最小】124125175~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704153397591ブラック3L【最大】173【最小】128130175~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
704153487591ブラック4L【最大】177【最小】132135180~185
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする