曜日別特売

防風ストレッチピステ 2282

防風ストレッチピステ 2282 - カジメイク防風ストレッチピステ 2282 - カジメイク防風ストレッチピステ 2282 - カジメイク防風ストレッチピステ 2282 - カジメイク防風ストレッチピステ 2282 - カジメイク防風ストレッチピステ 2282 - カジメイク

ストレッチ性の高い素材を採用したV首タイプの防風ピステです。軽い着心地で運動性に優れます。
はっ加工により多少の水しぶきや汚れを防ぐので軽作業にも使えます。
収納に便利な両脇ポケットが付いてます。

材質ポリエステル100%内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
着丈(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704147002282ネイビーM11666160~170
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704147092282ネイビーL12068170~180
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704147182282ネイビーLL12470175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704147272282ネイビー3L12872175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704147362282グリーンM11666160~170
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704147452282グリーンL12068170~180
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704147612282グリーンLL12470175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704147702282グリーン3L12872175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704147792282ブラックM11666160~170
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704147882282ブラックL12068170~180
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704147972282ブラックLL12470175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
704148062282ブラック3L12872175~185
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする