曜日別特売

防風ストレッチパンツ 2283

防風ストレッチパンツ 2283 - カジメイク防風ストレッチパンツ 2283 - カジメイク防風ストレッチパンツ 2283 - カジメイク防風ストレッチパンツ 2283 - カジメイク防風ストレッチパンツ 2283 - カジメイク

ストレッチ性の高い素材を採用した防風パンツです。軽い着心地で運動性に優れます。
はっ加工により多少の水しぶきや汚れを防ぐので軽作業にも使えます。
ウエストは腰ゴムと腰調整ヒモが付いており、背中が出るのを抑えます。
右脇側にファスナー付きポケット、右ヒップポケット、裾幅調整紐が付いてます。

材質ポリエステル100%内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
腰廻り(cm)
尻廻(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704148152283ネイビーM72【最大】100【最小】52102
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
704148312283ネイビーL74【最大】106【最小】58108
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
704148402283ネイビーLL76【最大】112【最小】64114
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
704148492283ネイビー3L78【最大】118【最小】70120
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
704148582283ブラックM72【最大】100【最小】52102
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
704148672283ブラックL74【最大】106【最小】58108
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
704148762283ブラックLL76【最大】112【最小】64114
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
704148852283ブラック3L78【最大】118【最小】70120
オープン
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする