曜日別特売

VOICE LIGHT/ブラック

VOICE LIGHT/ブラック - ナカバヤシVOICE LIGHT/ブラック - ナカバヤシVOICE LIGHT/ブラック - ナカバヤシVOICE LIGHT/ブラック - ナカバヤシVOICE LIGHT/ブラック - ナカバヤシVOICE LIGHT/ブラック - ナカバヤシVOICE LIGHT/ブラック - ナカバヤシVOICE LIGHT/ブラック - ナカバヤシ

・起動の言葉「ねえライト」でライトのon/offができます
・色温度3色切替、光量4段階調整が可能。シーンに合わせて使えます
・USB給電式でACアダプターやPCに接続し使えます
・フレキシブルアームで360°回転首回り。角度や向きを自由に調整できます
・発光面の角度調整可能で、どの向きでも照らすことが出来ます
<ご使用上の注意>
起動の言葉と動作の言葉は正確に発音しないと動作しません
モバイルバッテリーでは使用できない可能性があります

用途音声で操作できるライト。インターネット接続不要!付属品言葉ラベル(本体に貼り付けてご使用ください)材質本体:ABS、アーム:ABS+シリコン電源USB-Aポート/USB-ACアダプター(別売)本体質量(g)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×260×13光源【EL】ホワイト/ウォームELコネクタUSB Aコネクタ オス調光方式4段階、【調色】3段階(消費電力_白色・0.4W/昼白色・0.33W/電球色・0.4W)入力電圧DC5V 100mA防水なし(屋内用)内容量1個
取扱説明書:(0.56MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413571UA-065BK
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする