曜日別特売

ノートPC用 LEDライト/ブラック

ノートPC用 LEDライト/ブラック - ナカバヤシノートPC用 LEDライト/ブラック - ナカバヤシノートPC用 LEDライト/ブラック - ナカバヤシノートPC用 LEDライト/ブラック - ナカバヤシノートPC用 LEDライト/ブラック - ナカバヤシノートPC用 LEDライト/ブラック - ナカバヤシノートPC用 LEDライト/ブラック - ナカバヤシノートPC用 LEDライト/ブラック - ナカバヤシ

使用シーンに合わせて3段階の色温度調節ができます。
内蔵カメラを傷つけない形状のデザイン。

用途手元をパッと明るく!消費電力(W)4電源USB式 DC5V 1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×93×23対応機種USBポートが正常に動作するノートパソコン適合サイズディスプレイ厚さ15mm以下のノートパソコン光源LED×40個色温度3段階照度(Lx)約350(LED光源35cm直下の値)保証期間6ヶ月コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約30000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413607UA-LED009BK
5,980
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする