曜日別特売

USB LEDリングライト/ブラック

USB LEDリングライト/ブラック - ナカバヤシUSB LEDリングライト/ブラック - ナカバヤシUSB LEDリングライト/ブラック - ナカバヤシUSB LEDリングライト/ブラック - ナカバヤシUSB LEDリングライト/ブラック - ナカバヤシUSB LEDリングライト/ブラック - ナカバヤシ

・WEBカメラ使用時に表情を明るく映せる外径3.5inchのコンパクトなLEDリングライトです。
・クリップで固定することで設置位置を自在に変更できます。
・電球色、温白色、昼白色の3色を使い分けられる色温度調節機能付き。
・状況に応じてリモコンで10段階の明るさを調整できます。
・USB-Aコネクタで給電可能な本体重量90gの軽量タイプで、持ち歩いて様々なシーンで使えます。

用途しっかりクリップ!LEDライトでカメラ映え!質量(g)約90(本体のみ)約115(クリップを含む)消費電力(W)10電源USB式 DC5V 2Aケーブル長(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×30×160(ライト部:約90×17×90)、【クリップ】約75×38×28(クリップ挟み込み可能寸法:約25)光源白色LED×48個色温度2800~6500K相当照度(Lx)約400(LED光源50cm直下の値)コネクタUSB Aコネクタ オスLED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70413580UA-LED013BK
3,260
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする