・色温度3色切替、光量5段階調整が可能。
シーンに合わせて使えます。
・約5~12mmの厚みに対応したクリップ。
内側に滑り止め、傷付け防止用シリコンゴム付き。
・付属のUSBケーブルでパソコンやUSB充電器から充電。
給電しながらの使用も可能です。
・リングライト部分が水平方向に180度可動。
コンパクトになり持ち運びに便利です。
<ご使用上の注意>
※機器画面に装着した際、クリップで画面の一部が隠れる場合があります。
用途直径約10cm、高輝度LED40個で
しっかり明るい
コンパクトサイズのリングライト
付属品USBケーブル(USB A[オス]-Type-C[オス]/全長約30cm)、、取扱説明書・保証書消費電力(W)2本体質量(g)75対応機種厚さ約12mmまでのスマートフォン、タブレット、PCなど入力Type-C 5V1A連続使用時間(時間)約1(最大照度)~4(最小照度)光源LED×40個色温度2800~6300K相当本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最小)100×48×100、(最大)100×48×165電池リチウムイオン電池 500mAh充電時間(時間)3光束(Lm)220(最大)LED寿命(時間)約20000 ※LEDの設計寿命であり、その寿命を保証するものではありません。つかみ幅(mm)【クリップ】約5~12内容量1個