取手

取手 - 栃木屋

取手部に板ばねを使用しています。

用途計測機器・ネットワーク機器・放送映像音響機器等材質合成樹脂タイプ提手型垂直許容荷重(N[kgf])300(30)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.56MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70414350THA-318B-1
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする