SP(サイキョウ・ファーマ)
エタッシュ 手指消毒液 ミスト 各種
水なしで手指の洗浄・消毒に、ウイルス・細菌対策に使用できるアルコール消毒液です。
用途
適宜、本品を適量とり、手指・皮ふに塗布または塗擦してください
成分
有効成分:本品100mL中、日局エタノール83mL(エタノール(C2H6O)76.9~81.4vol%)添加物として、イソプロパノールを含有します。
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
注意
※してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります):◆次の人は使用しないでください。1.患部が広範囲の人、2.深い傷やひどいやけどの人、◆次の部位に使用しないでください。1.目や目の周囲、粘膜(口、唇など)、相談すること:◆次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者の相談してください。1.医師の治療を受けている人、2.本人または家族がアレルギー体質の人、3.薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人、◆次の場合は直ちに使用を中止しこの製品をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。1.使用後、皮膚に発疹・発赤、かゆみの症状があらわれた場合。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70420309
4562378463482
1個(1000mL)
本体
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70420318
4562378464205
1個(5L)
詰め替え用
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください