wundou(ウンドウ)
トラベラーシャツ
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
サイドスリット、胸ポケット(左側)、吸汗速乾
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70417211
P2600
ホワイト
XS(160)
63
47
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417220
P2600
ホワイト
S
66
50
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417229
P2600
ホワイト
M
69
53
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417238
P2600
ホワイト
L
72
56
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417247
P2600
ホワイト
XL
75
59
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417256
P2600
ネイビー
XS(160)
63
47
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417265
P2600
ネイビー
S
66
50
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417281
P2600
ネイビー
M
69
53
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417290
P2600
ネイビー
L
72
56
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417299
P2600
ネイビー
XL
75
59
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417308
P2600
ブラック
XS(160)
63
47
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417317
P2600
ブラック
S
66
50
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417326
P2600
ブラック
M
69
53
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417335
P2600
ブラック
L
72
56
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
70417351
P2600
ブラック
XL
75
59
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください