wundou(ウンドウ)
プリンタブルドライ長袖Tシャツ
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
男女兼用、吸汗速乾
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70417676
PT-9500
ホワイト
130
54
61
39
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417685
PT-9500
ホワイト
140
57
65
41
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417701
PT-9500
ホワイト
150
60
69
43
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417710
PT-9500
ホワイト
XS(160)
63
72
45
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417719
PT-9500
ホワイト
S
66
75
47
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417728
PT-9500
ホワイト
M
69
78
50
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417737
PT-9500
ホワイト
L
72
81
53
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417746
PT-9500
ホワイト
XL
75
84
56
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417755
PT-9500
ホワイト
XXL
78
86
59
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417771
PT-9500
ホワイト
3XL
80
88
62
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417780
PT-9500
ネイビー
130
54
61
39
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417789
PT-9500
ネイビー
140
57
65
41
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417798
PT-9500
ネイビー
150
60
69
43
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417807
PT-9500
ネイビー
XS(160)
63
72
45
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417816
PT-9500
ネイビー
S
66
75
47
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417825
PT-9500
ネイビー
M
69
78
50
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417841
PT-9500
ネイビー
L
72
81
53
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417850
PT-9500
ネイビー
XL
75
84
56
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417859
PT-9500
ネイビー
XXL
78
86
59
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417868
PT-9500
ネイビー
3XL
80
88
62
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417877
PT-9500
ブラック
130
54
61
39
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417886
PT-9500
ブラック
140
57
65
41
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417895
PT-9500
ブラック
150
60
69
43
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417911
PT-9500
ブラック
XS(160)
63
72
45
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417920
PT-9500
ブラック
S
66
75
47
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417929
PT-9500
ブラック
M
69
78
50
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417938
PT-9500
ブラック
L
72
81
53
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417947
PT-9500
ブラック
XL
75
84
56
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417956
PT-9500
ブラック
XXL
78
86
59
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
70417965
PT-9500
ブラック
3XL
80
88
62
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください