wundou(ウンドウ)
ホッケーシャツ
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
吸汗速乾
素材
本体:ポリエステル100% リブ:ポリエステル98% ポリウレタン2%
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70417028
P341
ホワイト
XS(160)
60
55.5
59
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417037
P341
ホワイト
S
63
58.5
62
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417046
P341
ホワイト
M
66
61.5
65
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417055
P341
ホワイト
L
69
64.5
68
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417071
P341
ホワイト
XL
72
67.5
71
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417080
P341
ネイビー
XS(160)
60
55.5
59
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417089
P341
ネイビー
S
63
58.5
62
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417098
P341
ネイビー
M
66
61.5
65
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417107
P341
ネイビー
L
69
64.5
68
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417116
P341
ネイビー
XL
72
67.5
71
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417125
P341
ブラック
XS(160)
60
55.5
59
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417141
P341
ブラック
S
63
58.5
62
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417150
P341
ブラック
M
66
61.5
65
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417159
P341
ブラック
L
69
64.5
68
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
70417168
P341
ブラック
XL
72
67.5
71
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください