wundou(ウンドウ)
ゲームシャツ
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
吸汗速乾
素材
本体:ポリエステル100% リブ:ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70416931
P380
ホワイト【襟】ダークグレー
XS(160)
63
45
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
70416940
P380
ホワイト【襟】ダークグレー
S
66
47
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
70416949
P380
ホワイト【襟】ダークグレー
M
69
50
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
70416958
P380
ホワイト【襟】ダークグレー
L
72
53
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
70416967
P380
ホワイト【襟】ダークグレー
XL
75
56
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
70416976
P380
ブラック【襟】ダークグレー
XS(160)
63
45
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
70416985
P380
ブラック【襟】ダークグレー
S
66
47
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
70417001
P380
ブラック【襟】ダークグレー
M
69
50
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
70417010
P380
ブラック【襟】ダークグレー
L
72
53
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
70417019
P380
ブラック【襟】ダークグレー
XL
75
56
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください