wundou(ウンドウ)
トラベラーパンツ
wundou(ウンドウ)は、動く人のすべてに応える。スポーツウェアの概念を超え、街で、職場で、ステージであらゆる動きのフィールドにお応えします。
仕様
ウエスト調整ひも 、サイドポケット、後ろポケット(両側)、吸汗速乾
素材
ポリエステル100%
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70417360
P2650
ネイビー
XS(160)
26
66~72
95
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417369
P2650
ネイビー
S
27
72~76
98
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417378
P2650
ネイビー
M
28
76~80
101
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417387
P2650
ネイビー
L
29
80~84
104
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417396
P2650
ネイビー
XL
30
84~88
107
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417405
P2650
ブラック
XS(160)
26
66~72
95
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417421
P2650
ブラック
S
27
72~76
98
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417430
P2650
ブラック
M
28
76~80
101
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417439
P2650
ブラック
L
29
80~84
104
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417448
P2650
ブラック
XL
30
84~88
107
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417457
P2650
サンドベージュ
XS(160)
26
66~72
95
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417466
P2650
サンドベージュ
S
27
72~76
98
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417475
P2650
サンドベージュ
M
28
76~80
101
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417491
P2650
サンドベージュ
L
29
80~84
104
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
70417500
P2650
サンドベージュ
XL
30
84~88
107
¥
4,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください