曜日別特売

Belkin 2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ(3Dプレート)くまのプーさん

Belkin 2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ(3Dプレート)くまのプーさん - BELKIN(ベルキン)

スマホをいつもそばに
ディズニーの世界観を取り入れた特別スタイル
スマホをいつもそばに、安全に持ち運び可能。Belkinの新しいスマホレザーストラップ
ディズニーコレクションは、クラシックなデザインと実用的な機能を兼ね備えた、スマホをより便利にするアイテムです。
環境にやさしい再生レザー(10mm厚)を使用し、魅力的なエンボス加工のデザインと洗練されたメタリックの留め具を採用しています。
精巧な職人技が、美しさを引き立てます。
リストバンドは取り外し可能で、単体でも使用できます。
クロスボディとしてもリストストラップとしてもお使いいただけます。

材質エコフレンドリー リサイクル レザー(約10mm厚)構造2-in-1:クロスボディ用ストラップ + 着脱可能な手首ストラップ対応機種iPhone 15 / 16 シリーズ 等スマートフォン全般(一般的なストラップホール・ケース装着対応)※公式互換表示あり装飾・飾り文字メタリック エンボス クラスプ(金具装飾)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70420406MSZ007QCWP-DY
8,882
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする