マツモト産業
牛床革手袋背縫い
材質
牛床革
サイズ
フリー
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グレード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70420519
N-KT101A
A
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
70420528
N-KT101Z
B
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
70420537
870X
C
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください