曜日別特売

手の平サイズに畳める傘ケース

手の平サイズに畳める傘ケース - アイメディア手の平サイズに畳める傘ケース - アイメディア手の平サイズに畳める傘ケース - アイメディア手の平サイズに畳める傘ケース - アイメディア手の平サイズに畳める傘ケース - アイメディア手の平サイズに畳める傘ケース - アイメディア手の平サイズに畳める傘ケース - アイメディア手の平サイズに畳める傘ケース - アイメディア

濡れた傘の持ち歩きが快適になる傘ケースです。
表面ははっ水加工、内側は防水テープ仕様で、電車や車に乗る時に床や服を濡らしません。
使用後は底部から排水可能です。
使わない時は手の平サイズに畳め、携帯に便利です。
持ち手は長さ調節可能で、肩掛けで使うと両手をあけることができます。
長傘・折り畳み傘対応。

材質ポリエステル100%カーキ寸法(cm)13×68(持ち手含まず)適合サイズ長傘/長さ68cm以内(ハンドル含まず)・直径5cm以内、折りたたみ傘/長さ30cm以内(ハンドル含む)・直径5cm以内内容量1個
注意
※傘の形状やデザインによって収納できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
704203451010446
1,300
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする