800万画素対応 16ch ネットワークビデオレコーダーと赤外線カメラ
HDD 2TB搭載
録画解像度は最大800万画素(3840×2160)※接続するカメラに依存されます
HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。
PC・スマートフォンでの遠隔監視可能
365万画素 IPネットワークカメラ
赤外線LED 2個 監視距離8m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
仕様チップ赤外線LED:2個850nm質量(kg)録画機:約1.55 (HDD含まず)質量(g)約285 (取付金具含む)電圧(V)DC48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:71×67×71 (取付金具含まず) 最外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)録画機:302×54×300最大消費電力(W)96解像度3840×2160(8MP) / 2560×1440(4MP) / 1920×1080(1080p)保証期間1年無線通信方式IPネットワークフレームレート各チャンネル 最大30fps 合計120fps映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)記憶容量(TB)2内容量1セット