仕様●AI機能(Xiaomi ハイパーAI):AIライティング、音声認識、通訳、クリエイティビティアシスタント、Google Gemini対応(地域・言語制限あり)●GPU:アドレノ(TM) GPU●SIM:デュアルSIM(nano SIM + nano SIM / eSIM)●タッチサンプリング:最大300Hz●ナビゲーション:GPS (L1+L5)、ガリレオ(E1+E5a)、グロナス(G1)、北斗、QZSS(L1+L5)、電子コンパス、ネットワーク補助測位●ネットワーク環境:5G SA/NSA、4G LTE FDD/TDD、3G UMTS、2G GSM●メイン:【リアカメラ】 50MP f/1.62、OIS、23mm換算●人工知能:クアルコム AIエンジン●望遠:【リアカメラ】 50MP f/2.0、OIS、60mm換算●超広角:【リアカメラ】 50MP f/2.2、14mm換算、115°視野角●【色域】DCI-P3(色深度: 680億色)セット内容携帯電話、アダプター、USB Type-Cケーブル、SIM取り出しツール、保護ケース、安全情報、クイックスタートガイド、保証書、乾燥剤寸法(mm)152.3×71.2×8.08質量(g)191接続Wi-Fi 7 / 6E / 6、Bluetooth 6.0、2×2 MIMO、MU-MIMO、Miracast対応センサー近接、環境光、加速度計、ジャイロ、電子コンパス、IRブラスター、レーザーフォーカス、気圧計、フリッカーセンサー、X軸リニア振動モーター機能【リアカメラ】 ライカ写真スタイル、ポートレート、ナイトモード、スーパーマクロ、マスターレンズシステム(23/35/60/75mm)、8K/4K/1080p/720p動画、スローモーション、タイムラプス、プロモード輝度ピーク輝度:3200 nits(25%画面カバー時)解像度2670×1200、460ppi防塵防水性能IP68、耐水深1.5mで最大30分(実使用では保証対象外)使用CPU2 x プライムコア 最大 4.32GHz、6 x パフォーマンスコア 最大 3.53GHz内蔵RAMLPDDR5×8533Mbpsバッテリー容量(mAh)5240(標準)充電方式90W ハイパーチャージ、有線50Wワイヤレス充電対応画面サイズ6.36インチ AMOLED、3200 nitsOSXiaomi ハイパーOS 2プロセッサーSnapdragon(R) 8 Elite モバイル プラットフォーム(3nm製造プロセス)セキュリティ超音波画面内指紋センサー、AI顔認証対応ファイルMP3、FLAC、APE、AAC、OGG、WAV、AMR、AWB画面仕様DC調光、HDR10/10+、ドルビービジョン(R)、TUV Rheinland認証カメラ仕様【フロントカメラ】32MP f/2.0、21mm換算、90°視野角、HDR、ポートレート、手のひらシャッター、音声シャッター、タイマー、タイムラプス、4K/1080p/720p動画ビデオ仕様MP4、MKV、WEBM、3GP、TS、HDR10+、Dolby Vision(R)対応ストレージUFS 4.0(※OSやプリインストールアプリにより使用可能容量は少なくなる場合あり)冷却システムXiaomi Wing型 IceLoopシステムNFC対応リフレッシュレート(Hz)1~120オーディオステレオスピーカー、4マイクアレイ、Hi-Res & Hi-Res Audio Wireless、Dolby Atmos(R)対応USBUSB Type-C、QC3+/PD3.0/MI FC 2.0対応内容量1個