デジタルランド
万能電動ノコギリ
LED作業等付きで暗い場所や奥まった場所でもラクに作業ができます!
安全ロックボタン付きで誤作動を防ぎます。
用途に応じて使いわけができる4種のブレード付き。
工具無しでブレード交換が可能。
用途
ガーデニングの枝切りだけでなく、本格的なDIY作業も可能!
古い家具のバラシ・解体にも。
セット内容
本体×1、専用ケース×1、バッテリー×1、ブレード×4、充電用ACアダプター×1、取扱説明書(保証書)×1
材質
ナイロン、合金
電源
リチウムイオン電池1500mAh
本体質量(g)
1090(バッテリー除く)
連続使用時間(分)
40(無不可の場合)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×80×305
充電時間(時間)
3.5~4
切断可能径(Φmm)
木材:最大180、鉄パイプ:最大120
内容量
1個
注意
※付属の充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に使用しないでください。
※コネクター形状が同じでもピンアサインが異なる事があり、故障の原因となります。
※同様に、他の製品の充電ケーブルで本製品を充電しないでください。
※商品仕様の表示入力電圧を超える充電はおやめください。発熱、発火、発煙、故障の原因になります。
※刃物の取り扱いには充分に注意してください。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※小さなお子様の手に届くところで保管、使用はしないでください。
※工具は雨ざらしにしたり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70420695
DL-YU517
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください