デジタルランド
ボディカメラ
軽量コンパクトなボディカメラだから長時間の装着もストレスフリー!
いざという時の証拠や自分の運動中の目線も録画に!
ボイスレコーダーとしても使用できます。
また、赤外線カメラ搭載で夜間もはっきり写します。
用途
動画・録画・音声録音
セット内容
本体×1、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書(保証付)
電源
USB充電
本体質量(g)
25
連続使用時間(分)
60~90
記録媒体
SDカード対応(最大128GB)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×18×86
充電時間(時間)
2
動画
解析度/1920×1080(1080P)
素材
ABS
入力電圧
5V1A
内容量
1個
注意
※充電ケーブルで充電するには別売りのACアダプター等を別途ご用意ください。
※付属の充電ケーブルは本製品専用です。本製品の充電以外に使用しないでください。
※5V1A以上での通電、充電は必ずお止めください。故障、発火、発煙の可能性がございます。
※パソコンからは充電できません。
※本製品を高温多湿の場所で保管、使用しないでください。
※濡れた手で本製品を使用しないでください。
※小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
※本製品を太陽などの明るい光源に直接向けないでください。
※充電している際に本製品から異音、異常に熱くなる等の症状がある場合は速やかに充電を終了してください。
※microSDの抜き差しは必ず本体の電源が切れている状態でおこなってください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70420729
DL-YU537
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください