曜日別特売

115in1精密ドライバーセット

115in1精密ドライバーセット - デジタルランド115in1精密ドライバーセット - デジタルランド115in1精密ドライバーセット - デジタルランド115in1精密ドライバーセット - デジタルランド115in1精密ドライバーセット - デジタルランド

特殊なネジにも対応可能な、99本のビットを備えた精密ドライバーセット!
幅広い精密機器(スマートフォン、ゲーム、カメラ、時計、家電製品、眼鏡等)に対応しあらゆるシーンで大活躍します。

用途多様な機種の分解・修理に。セット内容ピックA×2、ピックB×4、マグネタイザー×1、ケースオープナー×3種、本体×1、延長シャフト×1、吸盤×1、ピンセット×1、SIM取り出しピン×1、専用ケース×1材質アルミ合金、PP、炭素鋼本体質量(g)370本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×52×180内容量1個
注意
※本製品を使用用途以外で使用しないでください。
※本製品の改造分解はお止めください。
※水気の多い場所での使用および保管はしないでください。
※小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
※火気付近での使用はおやめください。
※スマートフォンなどの精密機器をご自身で修理すると、メーカーの保証の対象外となる場合がございます。自己責任で行ってください。
※本製品のビット等の紛失にご注意ください。付属品のバラ売りは行っておりません。
※本製品を取り扱う際はけがなど十分に注意してください。
※本製品を使用して発生した傷害又は物的損害に対してメーカーは責任を負いかねます。
※上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70420738DL-YU504
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする