曜日別特売

マルチツール用テープやすり

マルチツール用テープやすり - YANASEマルチツール用テープやすり - YANASEマルチツール用テープやすり - YANASEマルチツール用テープやすり - YANASEマルチツール用テープやすり - YANASEマルチツール用テープやすり - YANASEマルチツール用テープやすり - YANASEマルチツール用テープやすり - YANASE

目詰まりしにくいペーパーを採用しているので、しっかり木材の研磨ができる。
強粘着の両面シールを使っているので、ハードな使用にも耐えられる。
2種類の粒度がセットされているので荒い作業も細かい作業も可能。
使い終わった刃を再利用できるので、環境や資源にも優しい商品。
チャック式で保管が便利。

用途窓開け後のサイズ調整、切断面の面取り・バリ取り・研磨に。粒度#60・#120適合材木材・金属入数#60×5枚・#120×5枚内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70420379MRT-35SET100×35
500
499
549(税込)
6日以内出荷
70420388MRT-68SET100×68
700
699
769(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする