AFF WARE
ホイッスル キーリング付き 高音量 軽量 防災 アウトドア スポーツ
軽量で錆びにくいアルミニウム製ホイッスル。
高音量でクリアな音が、遠くまでしっかり届きます。
防災やアウトドア、日常携帯に安心の一本です。
用途
防災・アウトドア・スポーツなどに
材質
アルミニウム
質量(g)
10
寸法(cm)
5.5×1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70420668
AFF-WSL001-BK
ブラック
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
70420677
AFF-WSL001-SV
シルバー
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください