曜日別特売

作品思い出ボックス 小 ホワイト

作品思い出ボックス 小 ホワイト - サクラクレパス

子どもの作品や賞状などをまとめて保管できます
大きい画用紙も折り目をつけずに収納できます(小サイズ:八つ切り、大サイズ:四つ切り)
クリアポケットは取り外すことができ、並び替えや部屋に飾ることができます
背見出し&インデックスシール付きで分類しやすいです
一般的な本棚やクローゼットに置けるサイズです
縦横収納可で、2サイズを並べても高さが揃い空間のムダがありません
生活空間に馴染む大人向けデザインです

奥行(mm)54製品質量(g)582縦(mm)340横(mm)250素材PP・ゴム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
奥行(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70424755TFX-S#5054340
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする