曜日別特売

白板イレ-ザ-L

白板イレ-ザ-L - サクラクレパス

ホワイトボード用イレーザーです。
汚れても水洗いができます。
カバー部分は、抗菌剤入りです。

奥行(mm)30製品質量(g)34縦(mm)55横(mm)135素材表面:PP不織布、芯材:PE、カバー:PS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70422375WD-EL
450
349
384(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする