サクラクレパス
ホワイトボードマーカー替芯(中字)3本入
ホワイトボードマーカーの替芯。
奥行(mm)
0
製品質量(g)
2
縦(mm)
0
横(mm)
0
素材
替芯:ポリエステル繊維
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70422357
P-WBKM
¥
90
¥
69
¥
76
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください