曜日別特売

ホワイトボードマーカーツイン4色セット

ホワイトボードマーカーツイン4色セット - サクラクレパス

中字・太字の使い分けができるツインタイプです。
太字は角チップで様々な線が書けます。
インキ補充ができます。
色:黒、赤、青、緑

奥行(mm)21製品質量(g)24縦(mm)139横(mm)19素材軸・大キャップ・先栓:再生PP、小キャップ:PP、ペン先:ポリエステル繊維グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70426067WBKT4-P
600
459
505(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする