曜日別特売

白板マーカー中字用4色セット

白板マーカー中字用4色セット - サクラクレパス

事務所、現場で使えるスタンダードタイプです。
白板イレーザーS付きです。
色:黒、赤、青、緑

奥行(mm)15製品質量(g)15縦(mm)111横(mm)15素材軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:アクリル繊維内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70426076WBK4-P
480
369
406(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする