サクラクレパス
白板マーカー中字用4色・イレーザーSセット
事務所、現場で使えるスタンダードタイプです。
色:黒、赤、青、緑
奥行(mm)
15
製品質量(g)
15
縦(mm)
111
横(mm)
15
素材
軸:アルミニウム、キャップ:POM、先栓:PBT、ペン先:アクリル繊維
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70426085
WBK4ES-P
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください