曜日別特売

白板マーカー補充用インキ500ml くろ

白板マーカー補充用インキ500ml くろ - サクラクレパス

白板マーカー補充用インキです。
油性アルコール顔料を使用しています。

奥行(mm)179製品質量(g)731縦(mm)77横(mm)77素材容器:ガラス瓶内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70422321HWBK500ML#49
6,000
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする