サクラクレパス
白板マーカー補充用インキ500ml あか
白板マーカー補充用インキです。
油性アルコール顔料を使用しています。
奥行(mm)
179
製品質量(g)
731
縦(mm)
77
横(mm)
77
素材
容器:ガラス瓶
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70422330
HWBK500ML#19
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください